zł469.34
Bez podatku VAT
zł577.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HP2090K
Zawiera elementy do dłutowania powierzchni, usuwania spawów, ciosania i cięcia nitów. Posiada silny i długi udar. Dopasowany do wszystkich trzpieni o chwycie 0.401". Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Całkowita długość | 200mm |
Całkowita szerokość | 50mm |
Całkowita wysokość | 160mm |
Ciosy na minutę | 2,000bpm |
Długość skoku | 90mm |
EAN | 5036140089310 |
ECLASS Code | 21060400 |
Funkcje prędkości | Jedna prędkość |
Materiał | Stal stopowa |
Nr części MFR | HP2090K |
Numer modelu: | HP2090K |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
UNSPSC Code | 27131504 |
W zestawie: | 1/4 NPT Nipple Dłuto płaskie Młot pneumatyczny Obcinak do nitów Przecinak stożkowy Wybijak spoin Zestaw pięciu końcówek trzpienia 0,401" |
Waga | 1.8kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 NPT |
Zgodna średnica wewnętrzna węża | 10mm |
Zużycie powietrza: | 4CFM |