noscriptKobe Red Line HP2190 HEAVY DUTY PISTOL GRIP AIR HAMMER | Cromwell Tools

Kobe Red Line

HP2190 HEAVY DUTY PISTOL GRIP AIR HAMMER

SKU:

KBE2703050K

zł461.84

Bez podatku VAT

zł568.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    HP2190
    Stosowany zarówno w warsztatach jak i w przemyśle samochodowym do szerokiej gamy prac. Zawiera sprężynę. Może współpracować z narzędziami o chwycie 0.401", gwint wlotu powietrza 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 90psi, zużycie powietrza: 4cfm*.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Całkowita długość

    230mm

    Całkowita szerokość

    53mm

    Całkowita wysokość

    160mm

    Ciosy na minutę

    2,100bpm

    Długość skoku

    90mm

    EAN

    5036140089303

    ECLASS Code

    21060400

    Funkcje prędkości

    Jedna prędkość

    Materiał

    Stal stopowa

    Nr części MFR

    HP2190

    Numer modelu:

    HP2190

    Styl uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    UNSPSC Code

    27131504

    W zestawie:

    Pierścień blokujący

    Waga

    2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 NPT

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Zużycie powietrza:

    4CFM