PCL

HA2139 15m VERTEX/STD 10mm I/DAIR TOOL HOSE

SKU:

PCL2593305M

MPN:

HA2139

zł412.22

Bez podatku VAT

zł507.03

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    • W zestawie złączka i końcówka adaptera
    • Łatwy w użyciu — wymaga jedynie podłączenia
    • Adaptery pasują do serii Standard i Vertex


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    Całkowita długość

    15m

    Ciśnienie robocze przy 20°C:

    300bar

    Ciśnienie rozrywające

    63bar

    EAN

    5014875860671

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    AA2139

    Średnica wewnętrzna

    10mm

    Średnica zewnętrzna

    17mm

    UNSPSC Code

    40142002

    Zakres temperatur

    -10 do 60°C