zł399.06
Bez podatku VAT
zł490.84
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• W zestawie złączka i końcówka adaptera
• Łatwy w użyciu — wymaga jedynie podłączenia
• Adaptery pasują do serii Standard i Vertex
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | PCL |
Całkowita długość | 20m |
Ciśnienie robocze przy 20°C: | 300bar |
Ciśnienie rozrywające | 63bar |
EAN | 5014875860664 |
Kolor | Czarny |
Nr części MFR | HA2138 |
Średnica wewnętrzna | 8mm |
Średnica zewnętrzna | 15mm |
UNSPSC Code | 40142002 |
Zakres temperatur | -10 do 60°C |