Kobe Blue Line

SZLIFIERKA TASMOWA & AKCESORIA ZESTAW XSB613K

SKU:

KBE2702880K

zł2407.26

Bez podatku VAT

zł2960.93

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    MBS025-X
    Odpowiedni do obróbki kształtowej, usuwania powłok malarskich, szlifowania spawów, wygładzania i usuwania rdzy na płaskich lub zakrzywionych powierzchniach. Dostarczany wraz z 9 elastycznymi taśmami ściernymi oraz 5 ramionami stykowymi. Mini szlifierka przeznaczona jest do pracy ciągłej. Stosuje się taśmy ścierne o
    szerokościach 6, 10, 13 i 20 mm oraz długości 457 mm. Regulowane
    ramię szlifujące z możliwością wielopozycyjnego ustawienia
    kątowego i regulatorem szybkości oraz odsysanie pyłu w uchwycie,
    z tłumikiem hałasu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Blue Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    390mm

    Długość paska

    457mm

    EAN

    5036140046306

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Poziom hałasu: 84 dBA Poziom mocy dźwięku: 92dBA

    Lokalizacja wydechu

    Rear Handle

    Moc

    450W

    Nr części MFR

    XSB613K

    Numer modelu:

    XSB613K

    Prędkość bez obciążenia

    18000rpm

    Przedmiot

    Szlifierki taśmowe

    Szerokość pasa

    13mm

    UNSPSC Code

    27112708

    Waga

    1.36kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM