noscriptKobe Red Line WIERTARKA PISTOLETOWA DP513 1/2" | Cromwell Tools

Kobe Red Line

WIERTARKA PISTOLETOWA DP513 1/2"

SKU:

KBE2701500E

zł914.32

Bez podatku VAT

zł1124.61

Z VAT

NA STANIE (40)

    Przegląd

    DP513
    Uchwyt Jacobs'a 13mm, przekładnia o wysokiej redukcji, wysoki moment obrotowy z silnikiem, 1/2 HP, gwint wrzeciona: 3/8" - 24.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    225mm

    EAN

    5036140089075

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 1.32 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 89dBA Poziom mocy dźwięku: 101dBA

    Moc

    373W

    Nr części MFR

    DP513

    Numer modelu:

    DP513

    Odwracalność

    Nieodwracalny

    Pojemność

    13mm

    Pojemność uchwytu

    13mm

    Prędkość bez obciążenia

    500rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    44mm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.5kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    160mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    4CFM