Kobe Red Line

WIERTARKA PISTOLETOWA ZWROTNA DPR1810 10mm

SKU:

KBE2701400L

zł608.50

Bez podatku VAT

zł748.46

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    DPR1810
    Uchwyt Jacobs'a 10mm , odporny na blokowanie, wysokowydajne łożyska, możliwość odwrócenia kierunku obrotu wiertła, użyteczne też do wkrętów, 3/8"- 24 gwint wrzeciona


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    165mm

    EAN

    5036140089044

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.12 m/s²

    Moc

    373W

    Nr części MFR

    DPR1810

    Numer modelu:

    DPR1810

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    10mm

    Prędkość bez obciążenia

    2000rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    42mm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.4kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    150mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    113CFM