noscriptKobe Red Line WIERTARKA PISTOLETOWA ZWROTNA FDP500 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

WIERTARKA PISTOLETOWA ZWROTNA FDP500

SKU:

KBE2702142K

zł1158.54

Bez podatku VAT

zł1425.00

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    FPD500
    Stosowana do ciężkiego wiercenia jak również wkręcania,
    wycinania otwornicami, honowania cylindrów. Gumowy uchwyt zwiększa komfort pracy operatora. Uchwyt 1/2" (13mm). Regulowany boczny uchwyt. Krótka przekładnia. Wysokowydajna przekładnia z systemem małej przepustowości oleju. Mechanizm sprężynowy wirnika. Tylna dysza. Wyskokowydajne łożyska.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Przepustnica do delikatnego regulowania

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    240mm

    EAN

    5036140015449

    ECLASS Code

    21052003

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.24 m/s² Poziom mocy dźwięku: 101dBA Poziom wibracji: 0.4m/s²

    Moc

    336W

    Nr części MFR

    FPD500

    Numer modelu:

    FDP500

    Odwracalność

    Zmienny kierunek

    Pojemność uchwytu

    13mm

    Prędkość bez obciążenia

    500rpm

    Przedmiot

    Wiertarka pneumatyczna

    Szerokość

    47mm

    Typ uchwytu

    Na klucz

    UNSPSC Code

    27112703

    Waga

    1.8kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Wysokość

    170mm

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    113CFM