noscriptPCL BG106 BLOW GUN WITH SAFETY NOZZLE | Cromwell Tools

PCL

BG106 BLOW GUN WITH SAFETY NOZZLE

SKU:

PCL2592106A

zł108.88

Bez podatku VAT

zł133.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Korpus wykonany jako odlew ciśnieniowy zapewnia długi okres użytkowania. Wlot powietrza gwint 1/4" BSPT. Przepisy BHP wymagają zastosowanie regulatora ciśnienia, aby ograniczyć ciśnienie do 28 psi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Odlew ciśnieniowy

    Aplikacja w miejscu pracy

    Przemysłowe Warsztat

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875490021

    ECLASS Code

    21051502

    Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego

    14bar

    Materiał zaworu wewnętrznego

    stopu

    Nadaje się do stosowania z

    Powietrze

    Nr części MFR

    BG106

    Przepływ powietrza

    148L/min

    Seria

    BG106

    Styl uchwytu

    Dłoń

    Typ dyszy

    Dysza bezpieczeństwa

    UNSPSC Code

    27131502

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4 BSPT

    Zakres temperatur

    -20 to 80°C