zł72.54
Bez podatku VAT
zł89.22
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Korpus jest wykonany ze specjalnej żywicy acetalowej, kształtowany w formie, aby uzyskać odporność na uszkodzenia, zabrudzenia i zanieczyszczenia, z wewnętrznym zaworem wykonanym całkowicie z mosiądzu. Pistolet pozwala na stopniową regulację przepływu powietrza, umożliwiając delikatne wykonywanie pracy. Nadaje się do stosowania zarówno przy użyciu powietrza jak i wody. Zalecane maksymalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar (150 psi).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Żywica acetalna odporna na chemikalia i uderzenia |
Aplikacja w miejscu pracy | Warsztat |
Brand | PCL |
EAN | 5014875490038 |
ECLASS Code | 21051502 |
Maksymalne ciśnienie powietrza wlotowego | 10bar |
Materiał zaworu wewnętrznego | mosiądz |
Nadaje się do stosowania z | Powietrze/woda |
Nr części MFR | BG5002 |
Przepływ powietrza | 270L/min |
Seria | BG5002 |
Styl uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Typ dyszy | Dysza stożkowa |
UNSPSC Code | 27131502 |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4 BSPT |
Zakres temperatur | 0 do 80°C |