noscriptKobe Green Line 3" MINI POLISHER KIT GMPK3 | Cromwell Tools

Kobe Green Line

3" MINI POLISHER KIT

SKU:

KBE2706740K

MPN:

GMPK3

zł842.97

Bez podatku VAT

zł1036.85

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    GMPK3 - 75mm (3") Zestaw Szlifierski Mini Kompaktowy i lekki dla ułatwienia stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Ergonomiczny i wygodny uchwyt ręczny. Zawartość zestawu: polerka, tarcza do krÄ...żków polerskich, klucz, 90mm (3") gÄ...bka do gładkiego polerowania (biała), 90 mm (3") szorstka gÄ...bka do polerowania (żółta) i 90mm (3") nasadka polerska z wełny owczej. Moc silnika: 0.25hp. Wolna prędkość: 3,200rpm. Gwint wlotu powietrza: 1/4" BSP. Talerz szlifierski: Na rzep, velcro. Uchwyt do krÄ...żków polerskich: 75mm (3").Ciśnienie robocze: 90psi / 6.2bar.m Minimalna średnica wewn. węża powietrza (ID): 3/8" (10m). Poziom hałasu: 94dBA. Poziom wibracji: 0.77m / s2. Długość całkowita: 115 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Green Line

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    115mm

    EAN

    5036140243125

    ECLASS Code

    21051314

    Informacje o hałasach/wibracjach

    Niepewność poziomu wibracji K: 0.10 m/s² Poziom ciśnienia akustycznego: 85.76dBA Poziom mocy dźwięku: 96.76dBA

    Nr części MFR

    SM-6004K

    Numer modelu:

    SM-6004K

    Prędkość bez obciążenia

    2,500rpm

    Przedmiot

    Polerki powietrzne

    UNSPSC Code

    27112704

    W zestawie:

    90 mm (3-1/2") Biała gąbka do delikatnego polerowania 90 mm (3-1/2") Polerski kaptur z owczej wełny Mini polerka Talerz podporowy

    Waga

    0.8kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Zgodna średnica wewnętrzna węża

    10mm

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    3.2CFM