zł969.22
Bez podatku VAT
zł1192.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GA1011L
Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz ściernych odsadzonych i płaskich. Zawarty jest też pomocniczy uchwyt, kołnierz i klucz. Wymiary tarczy tnącej: 100 x 3 x 16mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 224mm |
EAN | 5036140089143 |
ECLASS Code | 21051314 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Gwarancja producenta | 1 Roczna Gwarancja Producenta (Wymagane Zarejestrowanie, Obowiązują Warunki) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 89 dBA Poziom wibracji: 4.0 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Przód |
Moc | 525W |
Nr części MFR | GA1011L |
Numer modelu: | GA1011L |
Prędkość bez obciążenia | 12,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa pneumatyczna |
Rozmiar wrzeciona | 3/8" - 24 |
Średnica tarczy | 4in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Klucza Odcięcie tarczy Uchwyt pomocniczy |
Waga | 1.3kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 92mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 6CFM |