zł1303.22
Bez podatku VAT
zł1602.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
GA1211L
Używane do szlifowania, odcinania i wygładzania. Z przyciskiem uruchamiającym typu bezpiecznego. Przeznaczona do tarcz odsadzonych i płaskich. Zawarty jest pomocniczy uchwyt i kołnierz. Wymiary tarczy tnącej: 115 x 3 x 22mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Red Line |
Długość | 224mm |
EAN | 5036140089150 |
ECLASS Code | 21051314 |
Funkcje przepustnicy | Dźwignia przepustnicy Jedna prędkość |
Gwarancja producenta | Gwarancja producenta na 3 lata (Wymagana rejestracja, obowiązują warunki i zasady) |
Informacje o hałasach/wibracjach | Poziom ciśnienia akustycznego: 89dBA Poziom mocy dźwięku: 96dBA |
Lokalizacja wydechu | Przód |
Moc | 525W |
Numer modelu: | GA1211L |
Prędkość bez obciążenia | 12,000rpm |
Przedmiot | Szlifierka kątowa pneumatyczna |
Rozmiar wrzeciona | 3/8" - 24" |
Średnica tarczy | 4.5in. |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | Kołnierze Odcięcie tarczy Uchwyt pomocniczy |
Waga | 1.8kg |
Wymiar wlotu powietrza | 1/4in. |
Wysokość | 92mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 6CFM |