zł921.56
Bez podatku VAT
zł1133.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FAG050M
Używana do metali, usuwania rdzy, przygotowania materiału przed spawaniem i nadwozi samochodowych w ciężkich do dostępu miejscach. Gumowa rączka poprawia uchwyt i komfort pracy operatora. Regulacja prędkości, bezpieczne uwalnianie przepustnicy. Przystosowany do pracy w ciężkich warunkach dysk zabezpieczjący. Boczna dysza. łożysko kulkowe zaprojektowane tak, aby przedłużyć żywotność narzędzia. Dostarczne z 2 x A60, 1 x A80 i 1 x A120 50mm tarczmi ściernymi
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kobe Green Line |
Długość | 129mm |
EAN | 5036140019430 |
ECLASS Code | 21051309 |
Funkcje przepustnicy | Przepustnica zabezpieczająca |
Informacje o hałasach/wibracjach | Niepewność poziomu wibracji K: 0.79 m/s² |
Lokalizacja wydechu | Bok |
Moc | 225W |
Nr części MFR | FAG050m |
Numer modelu: | FAG050m |
Prędkość bez obciążenia | 20,000rpm |
Przedmiot | Mini-szlifierka pneumatyczna |
UNSPSC Code | 27112704 |
W zestawie: | (4) Tarcze szlifierskie |
Waga | 0.5kg |
Wymiar wlotu powietrza | 0.25in. |
Wysokość | 83mm |
Źródło zasilania | Powietrze |
Zużycie powietrza: | 4CFM |