noscriptKennedy WKRETAK PRECYZYJNY PLASKI2.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK PRECYZYJNY PLASKI2.0mm

SKU:

KEN5729140K

zł4.74

Bez podatku VAT

zł5.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Posiadają groty ze stali molibdenowej chromowo niklowej, utwardzanej i hartowanej. Chromowo pokryte, z obrotowymi wkładami które odporne są na oleje i kwasy. Zawarte w plastikowym, opakowaniu. Idealne dla jubilerów i zagarmistrzów.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    22mm

    • Materiał uchwytu:

    Chromowane

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    92mm

    EAN

    5036140121553

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Górna część obrotowa

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    2mm

    Typ końcówki

    Wszczelinowane

    Typ śrubokręta

    Precyzja

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana