zł14.95
Bez podatku VAT
zł18.39
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.
Nacięcie proste
Najbardziej popularne zakończenia śrub. Aby dobrze wkręcać te śruby, końcowka wkrętaka musi być tej samej szerokości co rowek w główce sruby, aby eliminować poślizgi i deformowanie śrub.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 38mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 98mm |
EAN | 5036140120167 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 6.5mm |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Kikut Krótki |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |