zł28.31
Bez podatku VAT
zł34.82
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami.
Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty zaprosjektowane specjalnie po to by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi.
Nacięcie proste, ostrze kwadratowe
Najbardziej popularne nacięcie śrub. Zakończenie pod kątem prostym pozwala na użycie wprętaka z większą siłą przy luzowaniu lub dokręcaniu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
• Materiał uchwytu: | Polipropylen |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 5036140121034 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | 6.5mm |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO2380 |
Typ końcówki | Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | • Połyskowe wykończenie |