noscriptKennedy WKRETAK WARSZTATOWY KRZYZAKOWY No.1 | Cromwell Tools

Kennedy

WKRETAK WARSZTATOWY KRZYZAKOWY No.1

SKU:

KEN5720010K

zł14.35

Bez podatku VAT

zł17.65

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.


    Krzyżakowe
    Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    75mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    178mm

    EAN

    5036140120099

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PH1

    Seria

    Hi-Grip

    Standardy spełnione

    DIN ISO 8764

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna