zł13.82
Bez podatku VAT
zł17.00
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tradycyjnie zaprojektowany uchwyt. Wysokiej jakości stalowe ostrza są utwardzone i kute z satynowym wykończeniem. Zakres ten oferuje szeroki wybór typów i długości ostrzy. Silne uchwyty z plastiku odporne są na uderzenia, kwasy i oleje.
Krzyżakowe
Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 89mm |
EAN | 5036140120280 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
izolowane | No |
Rozmiar końcówki | PH2 |
Standardy spełnione | DIN ISO 8764 |
Typ końcówki | Phillips |
Typ śrubokręta | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111701 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |