noscriptYamoto No.2x100 SUPADRIVE TRI-LINE SCREWDRIVER . | Cromwell Tools

Yamoto

No.2x100 SUPADRIVE TRI-LINE SCREWDRIVER

SKU:

YMT5723600K

MPN:

.

zł10.40

Bez podatku VAT

zł12.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pozidriv/Supadriv Ergonomiczne uchwyty, które sÄ... z dwóch warstw materiału i majÄ... trzystronne płaszczyzny celem poprawy momentu obrotowego
    i zmniejszenia zmęczenia. Ostrza ze stali chromowo-wanadowej z końcówkami magnetycznymi i otworem do zawieszania w uchwycie


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    210mm

    EAN

    5036140254114

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Rozmiar końcówki

    PZ2

    Seria

    Tri-Line™

    Typ końcówki

    Pozi

    Typ śrubokręta

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111701