zł278.31
Bez podatku VAT
zł342.32
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stalowe tace, które zawierają 430 mm listwy z klipsami do przytrzymywania nasadek z kwadratowymi gniazdami napędowymi 1”, 3/8” i 1”. Tace mają rączki do przenoszenia i otwory do zawieszania, do przechowywania w warsztacie.
SRT080 zawiera: Malowaną proszkowo tacę z rączką do przenoszenia.
30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/2”.
30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 3/8”
20 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/4”.
SRT110 zawiera: Malowaną proszkowo tacę z uchwytami do zawieszania. 30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1”.
30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 3/8”.
30 szt. klipsów na nasadki z kwadratowym gniazdem napędowym 1/4”.
20 szt. gniazd na bity sześciokątne 1”, do wkrętaka.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 520mm |
EAN | 5036140047167 |
ECLASS Code | 21040211 |
Liczba rusztów | 110 |
Rodzaj produktu | Taca szyny gniazdowej |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 1/2 1/4 3/8in. |
UNSPSC Code | 27111700 |