noscriptKennedy 5x25mm SLOT TiN COATED S/DRIVER BIT 1/4" HEX STD | Cromwell Tools

Kennedy

5x25mm SLOT TiN COATED S/DRIVER BIT 1/4" HEX STD

SKU:

KEN5738042K

zł6.98

Bez podatku VAT

zł8.59

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Tytanowe bity z ulepszoną odpornością na zużycie i ochroną przed silnym i powtarzalnym użyciem. Do użytku z narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    25mm

    Do użytku z

    Narzędzia ręczne i elektryczne

    EAN

    5036140123816

    ECLASS Code

    21040404

    Funkcje specjalne

    Odporność na zużycie

    Materiał bitowy

    Tytan

    Rozmiar końcówki

    5mm

    Rozmiar trzpienia

    1/4 cala Sześciokątna

    Typ bitów

    Wszczelinowane

    UNSPSC Code

    27112814