noscriptKennedy 0.8x4.0x25mm SLOT TORSIONBIT 1/4" HEX DR 0.8 x4.0x25 | Cromwell Tools

Kennedy

0.8x4.0x25mm SLOT TORSIONBIT 1/4" HEX DR

SKU:

KEN5738240K

MPN:

0.8 x4.0x25

zł4.48

Bez podatku VAT

zł5.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowany ze stali chromowowanadowej w celu zapewnienia większej żywotności i odporności na uderzenia. Dostępne wersje: krzyżakowe, nacinane, pozidriv, torx i sześciokątne. Kolorowe oznaczenie ułatwia rozpoznawanie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    25mm

    Do użytku z

    Narzędzia ręczne i elektryczne

    EAN

    5036140328570

    ECLASS Code

    21040404

    Funkcje specjalne

    Kodowany kolorami

    Materiał bitowy

    Stal chromowo-wanadowa

    Nr części MFR

    125F4008TS

    Rozmiar końcówki

    0.8mm

    Rozmiar trzpienia

    1/4 cala Sześciokątna

    Typ bitów

    Wszczelinowane

    UNSPSC Code

    27112814

    Zastosowanie

    Branża budowlana Mechanik