zł19.88
Bez podatku VAT
zł24.45
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Pojedyncze klucze nasadkowe
Zestaw śrubokrętów 1/4" składający się z 6 szybkowymiennych sześciokątnych kluczy nasadkowych z silnym magnesem. Do stosowania przy śrubach i nakrętkami z główkami sześciokątnymi. Narzędzia są kompatybilne z wiertarką udarową / śrubokrętami nasadowymi. Wyprodukowany ze stali chromowo-wanadowej zestaw dostarczany w solidnej walizce.
Zgodne z normą DIN 3126, ISO 1173, model E 6.3.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 65mm |
EAN | 5036140342590 |
ECLASS Code | 21040404 |
Rozmiar końcówki | 14mm |
Rozmiar trzpienia | 1/4 cala Sześciokątna |
Typ bitów | Gniazdo |
UNSPSC Code | 27112814 |