zł224.06
Bez podatku VAT
zł275.59
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajne wiertarki umożliwiające pracę z dwoma prędkościami, w solidnej obudowie, z przekładnią zębatkową wewnątrz. Posiada trzy 10mm zaciski i dwa wyciągane drewniane uchwyty. Należy oprzeć płaski panel o pierś
i wiercić za pomocą korby, regulując prędkość obrotów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Wiertarka piersiowa |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 330mm |
EAN | 5036140143968 |
ECLASS Code | 34301804 |
Materiał koła zębatego | Stal |
Rozmiar uchwytu | 13mm |
Typ uchwytu | Walcowanie gwintów |
UNSPSC Code | 27111515 |
W zestawie: | (2) Zdejmowane uchwyty Ciężka konstrukcja odlewana Dwie prędkości |