zł7027.54
Bez podatku VAT
zł8643.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Idealny do inspekcji i kontroli jakości, badań i rozbudowy, produkcji i do serwisu. Lekki aluminiowy uchwyt, odporna na ścieranie powłoka przedłuża życie produktu i czytelna podwójna skala do obserwacji wartości momentu obrotowego powstałego podczas procesu napięcia. Nasadka zamawiana osobno. Wykonano zgodnie z ISO 6789 : 2003. (Granica błędu ± 4% ).
3/4” Napęd kwadratowy
Posiada audio/wizualny sygnał.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Q-Torq |
Całkowita długość | 838mm |
Dokładność | ±4% |
EAN | 5036140117204 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Moment obrotowy | 160 do 800Nm |
Nr części MFR | LW800 |
Rozmiar trzpienia | 3/4in. |
Skale | 2Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | Wskazanie pokrętła |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Ogranicznik momentu |