Q-Torq

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY SLIZGOWY TPW25

SKU:

KEN5554100K

zł2030.51

Bez podatku VAT

zł2497.53

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Po osiągnięciu wcześniej ustawionego momentu klucz "ślizga się" co całkowicie eliminuje prawdopodobieństwo przeciągnięcia śruby. Wyposażony w mechaniczne urządzenie blokujące mechanizm regulacji momentu. Dokładna powtarzalność urządzenia gwarantuje dokręcanie śruby zawsze z tym samym momentem dokręcania. Klucz zawiera specjalnie zaprojektowaną krzywkę z wieloma garbami, która dzięki małym ruchom dźwigni automatycznie przywraca go do pozycji wyjściowej pozwalając przejść do następnej czynności. Lekka konstrukcja dla wygody użytkownika. Wyprodukowano wg ISO 6789 : 2003. (Granica błędu +/- 4% ).


    Mechaniczne urządzenie blokujące mechanizm regulacji momentu
    • Łatwe w użyciu urządzenie blokujące śruby regulacji momentu.
    • Przymusowy, mechaniczny system blokujący.
    • Nie powoduje tarcia przy zatrzymywaniu ruchu.
    • Obsługa z wykorzystaniem pojedynczego przycisku regulującego.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Q-Torq

    Całkowita długość

    216mm

    Dokładność

    ±4%

    EAN

    5036140018075

    ECLASS Code

    21040190

    Kształt napędu

    Kwadrat

    Moment obrotowy

    3 do 25Nm

    Nr części MFR

    TPW25

    Rozmiar trzpienia

    1/4in.

    Typ klucza dynamometrycznego

    Pantofel

    UNSPSC Code

    27111715

    W zestawie:

    Instrukcje obsługi