zł391.93
Bez podatku VAT
zł482.07
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z wysokiej jakości satynowo wykończonej stali z wyszlifowaną stalową częścią czołową. Posiada certyfikat kalibracji i silne etui do przechowywania. 1/2” kwadratowy napęd. Wyjątkowo zaprojektowany klucz. Żądane parametry momentu obrotowego mogą być ustawione i zaprezentowane w specjalnym okienku umieszczonym w uchwycie. Klasyczne kliknięcie powiadamia użytkownika kiedy żądane ustawienia zostaną osiągnięte. Wykonano zgodnie z: BS EN 26789 : 1994 and Federal GGG-W-686 standards.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tri Torq |
Calibration Certificate | Yes |
Całkowita długość | 180mm |
Dokładność | ±6% |
EAN | 5036140233881 |
ECLASS Code | 21040190 |
Kształt napędu | Kwadrat |
Maksymalny moment obrotowy | 5Nm |
Materiał zewnętrzny | Steel |
Minimum Torque | 1Nm |
Moment obrotowy | 1 do 5Nm |
Nr części MFR | FXL5 |
Rozmiar trzpienia | 1/4in. |
Seria | FXL |
Skale | 1Nm |
Typ klucza dynamometrycznego | nastawne z grzechotką Zmienny kierunek |
UNSPSC Code | 27111715 |
W zestawie: | Formowany futerał do przechowywania Świadectwo kalibracji z możliwością śledzenia |