Kennedy

KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 1/4" x 5/16" A/F

SKU:

KEN5823651K

zł25.80

Bez podatku VAT

zł31.73

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: ANSI B107.9. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    135mm

    EAN

    5036140131248

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Standardy spełnione

    ANSI B107.9.

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna