zł239.61
Bez podatku VAT
zł294.72
Z VAT
34 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z hartowanej i utwardzanej stali z mechanicznie obrobionymi końcówkami aby zapewnić dobry kontakt z łącznikiem. Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem by luzować lub dokrętać oporne elementy złączne.
Wyprodukowano zgodnie z: DIN 7444.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy udarowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 230mm |
EAN | 5036140061934 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal hartowana |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Standardy spełnione | DIN 7444 |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |