zł28.96
Bez podatku VAT
zł35.62
Z VAT
13 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z: ANSI B107.9M. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 155mm |
EAN | 5036140131132 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 10 x 11mm |
Standardy spełnione | ASME B107.4. |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |