noscriptKennedy KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 10x 12mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ OCZKOWY OTWARTY 10x 12mm

SKU:

KEN5823530K

zł28.96

Bez podatku VAT

zł35.62

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z: ANSI B107.9M. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    155mm

    EAN

    5036140131149

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    10 x 12mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.4.

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna