Kennedy

KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY ODGIETY 12mmx13mm

SKU:

KEN5829745K

zł88.21

Bez podatku VAT

zł108.50

Z VAT

NA STANIE (43)

    Przegląd

    Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.
    *Pojedynczy sześciokąt


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz pierścieniowy z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    175mm

    EAN

    5036140137950

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    12 x 13mm

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726