zł49.24
Bez podatku VAT
zł60.57
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane zgodnie z: ANSI B107.9M.. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z lustrzanym wyszlifowaniem, pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu obrotowego, co za tym idzie zwiększenie wydajności. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 170mm |
EAN | 5036140128637 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 13 x 15mm |
Standardy spełnione | ANSI B107.9M ASME B107.4. |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Lustro polerowane |