Kennedy-Pro

KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY 14mmx15mm

SKU:

KEN5829724K

zł91.50

Bez podatku VAT

zł112.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą
    stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz pierścieniowy z grzechotką

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    172mm

    EAN

    5036140137820

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    14 x 15mm

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726