Kennedy-Pro

KLUCZ PLASKO-OCZKOWY Z ZAPADKA 16mm

SKU:

KEN5822172K

zł83.49

Bez podatku VAT

zł102.69

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z chromowo-wanadowej stali z lustrzanym wykończeniem. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. 72-zębowy zapadkowy system, który wymaga tylko 5° ruchu do działania. Doskonały do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie. Wykonano zgodnie z ASME B107.6.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz kombinowany z grzechotką

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    215mm

    EAN

    5036140129382

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    16mm

    Standardy spełnione

    ASME B107.6.

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane