Kennedy

KLUCZ DWUSTRONNY OTWARTYPLASKI 19mm x 24mm

SKU:

KEN5820720K

zł33.57

Bez podatku VAT

zł41.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (wyłączając * który jest wykonany z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° uskok.
    DIN 3110 4 x 5mm - 32 x 36mm, 1/4” x 5/16” - 15/16” x 15/8” AF.
    ASME B107.39 - 36 x 41mm - 46 x 50mm, 17/16” x 15/8” - 113/16” x 2” AF.
    DIN 3110 & BS192:1982 - 1/8” x 3/16” - 1” x 11/8” Whitworth.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    234mm

    EAN

    5036140128293

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    19 x 24mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna