noscriptKennedy KLUCZ CZERNIONY PLASKI OCZKOWY UDAROWY 2.5/16" | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ CZERNIONY PLASKI OCZKOWY UDAROWY 2.5/16"

SKU:

KEN5807700K

zł399.23

Bez podatku VAT

zł491.05

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej i utwardzanej stali z mechanicznie obrobionymi końcówkami aby zapewnić dobry kontakt z łącznikiem. Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem by luzować lub dokrętać oporne elementy złączne.
    Wyprodukowano zgodnie z: DIN 7444.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy udarowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    280mm

    EAN

    5036140062054

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    12

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal hartowana

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Standardy spełnione

    DIN 7444

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowana satyna