zł68.59
Bez podatku VAT
zł84.37
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, solidnie wypolerowane. Wyszlifowanie zapobiega osiadaniu brudu i olejów na kluczu, czyniąc go łatwym do czyszczenia. Wykonane zgodnie z: American Federal Standards, Bardzo grube zakończenia, lepszy moment obrotowy, co daje zwiększenie wydajności. Wykonanie zgodne z: ASME B107.39.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płaski |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140130548 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 20 x 22mm |
Standardy spełnione | ASME B107.39 |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Lustro polerowane |