Kennedy

KLUCZ CZERNIONY PLASKI OTWARTY 27mm

SKU:

KEN5808540K

zł74.78

Bez podatku VAT

zł91.98

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Otwarte
    Otwarta szczęka narzędzia jest zaprojektowana do pokrycia nakrętki z boku i pokrywa tylko dwie płaszczyzny nakrętki. Należy sie upewnić, czy używana jest właściwa wielkość klucza. Klucze czernione mają zaostrzoną rękojeść.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz Podger Open End

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    300mm

    EAN

    5036140127180

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    27mm

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana