zł54.64
Bez podatku VAT
zł67.21
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonano zgodnie z: ANSI B107.9. Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa. Satynowe wykończenie z silnie wyszlifowanymi częściami czołowymi. Uskokowe zakończenia. Wzmocnione oczka, bardzo stabilne, dokładne tolerancje rozwartości, dobrze przylegają do nakrętek. Używane do rur hydraulicznych, przewodów hamulcowych itd.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 225mm |
EAN | 5036140131286 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | imperialne |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Standardy spełnione | ASME B107.4. |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Satyna |