Kennedy-Pro

KLUCZE OCZKOWE 2-KIERUNKGRZECHOTKA 16,17,18,19mm

SKU:

KEN5826856K

zł174.83

Bez podatku VAT

zł215.04

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Dwustronne klucze z grzechotką z 4 rozmiarami każdy. Mechanizm dźwigni grzechotki o 72 zębach pozwala na obrót tylko o 5° co pomaga w w trudno dostępnych miejscach. Wykonane z wyskogatunkowej stali chromowo-wanadowej wypolerowanej na lustro, aby uniemożliwić osad oleju czy brudu na kluczach.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz oczkowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    230mm

    EAN

    5036140300460

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba punktów

    72

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    16 x 17 1/8"x28 BSP(T)mm

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Lustro polerowane