zł127.04
Bez podatku VAT
zł156.26
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dwustronne klucze z grzechotką z 4 rozmiarami każdy. Mechanizm dźwigni grzechotki o 72 zębach pozwala na obrót tylko o 5° co pomaga w w trudno dostępnych miejscach. Wykonane z wyskogatunkowej stali chromowo-wanadowej wypolerowanej na lustro, aby uniemożliwić osad oleju czy brudu na kluczach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz oczkowy |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140300446 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 72 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 12 x 13 8 x 10mm |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Lustro polerowane |