noscriptKennedy KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY ODGIETY 5/8"x11/16" | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ OCZKOWY ZAPADKOWY ODGIETY 5/8"x11/16"

SKU:

KEN5829755K

zł103.35

Bez podatku VAT

zł127.12

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz pierścieniowy z grzechotką

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140138032

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Styl zakończenia

    Zamknięte

    UNSPSC Code

    27111726