noscriptYamoto 6x7mm CHROME VANADIUM O/E SPANNER 30501 | Cromwell Tools

Yamoto

6x7mm CHROME VANADIUM O/E SPANNER

SKU:

YMT5824950A

MPN:

30501

zł3.65

Bez podatku VAT

zł4.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona
    pod kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płaski

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    122mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    6 x 7mm

    Standardy spełnione

    DIN 3110

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie lustrzane