zł143.11
Bez podatku VAT
zł176.03
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej (za wyjątkiem* kluczy z kutej stali węglowej) z satynowym wykończeniem i wypolerowanymi częściami czołowymi. 15° kąt osi szczęk, odgięta część oczkowa. Wykonano zgodnie z: 5.5mm - 25mm,
1/4” - 1” AF - DIN 3113. 26mm - 50mm, 11/16” - 2”AF - ASME B107.6. 1/8” - 1/2” Whitworth - DIN 3113 i BS192:1982.
9/16” - 7/8” Whitworth - ASME B107.6 & BS192:1982.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz płasko-oczkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 486mm |
EAN | 5036140131095 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba punktów | 12 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Whitworth |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Standardy spełnione | ASME B107.6 |
Styl zakończenia | Kombinowane |
UNSPSC Code | 27111726 |
Wykończenie/Powłoka | Chromowana satyna |