zł57.93
Bez podatku VAT
zł71.25
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do użycia w miejscach o ograniczonym dostępie. Z wbudowanym mechanizmem zapadkowym dla zwiększenia prędkości i dwustronnemu działaniu które może być osiągnięte przez przesunięcie lewarka lub przez proste przekręcenie klucza na drugą
stronę. Wszystkie klucze zapadkowe wykonane są ze stali chromowo-wanadowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz pierścieniowy z grzechotką |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 135mm |
EAN | 5036140137790 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Podwójny koniec |
Rozmiar klucza | 8 x 9mm |
Styl zakończenia | Zamknięte |
UNSPSC Code | 27111726 |