zł192.97
Bez podatku VAT
zł237.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do nakrętek tulejek zaciskowych ER8/ER40. Rozmiar klucza regulowany, stalowa odkuwka matrycowa. Regulacja przy użyciu jednej ręki. Jeden klucz obejmuje nakrętki tulejek zaciskowych o rozmiarach 35 - 105 mm. Nadaje się do tulejek zaciskowych: ER 8, 16, 25, 32 i 40. Rozmiary metryczne: 35, 50, 60, 70, 80, 90 i 105mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klucz hakowy |
Brand | Indexa |
EAN | 5036140082991 |
ECLASS Code | 21040105 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal kuta matrycowo |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | HW-311 |
Pojedynczy lub podwójny koniec | Pojedynczy koniec |
Rozmiar klucza | 10mm |
Styl zakończenia | otwarty |
UNSPSC Code | 27111726 |