noscriptYamoto 18mm CHROME VANADIUMCOMBINATIONSPANNER 31518 | Cromwell Tools

Yamoto

18mm CHROME VANADIUMCOMBINATIONSPANNER

SKU:

YMT5824951A

MPN:

31518

zł18.04

Bez podatku VAT

zł22.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona pod
    kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    220mm

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    18mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane polerowane