noscriptYamoto 19mm CHROME VANADIUM COMBINATIONSPANNER 31519 | Cromwell Tools

Yamoto

19mm CHROME VANADIUM COMBINATIONSPANNER

SKU:

YMT5824951B

MPN:

31519

zł18.30

Bez podatku VAT

zł22.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z błyszczącym wykończeniem, główka odchylona pod
    kątem 15°. Zgodne z normą DIN 3113. Rozmiary 6-32 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz płasko-oczkowy

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    230mm

    EAN

    5036140493438

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Podwójny koniec

    Rozmiar klucza

    19mm

    Standardy spełnione

    DIN 3113

    Styl zakończenia

    Kombinowane

    UNSPSC Code

    27111726

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane polerowane